ワイヤレス300万画素12.5インチモニター一体型防犯カメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53035494 品番 SEC-W-ML2CH-2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。

用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 セット内容2台セット 形状BOX型 出力HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 防塵防水性能あり 動作温度(℃)-10〜50℃(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M) 画素数300万画素(2304×1296) 使用場所屋内外 最大接続台数カメラ:8台 容量(TB)2 適合カメラSEC-WCAM5-3M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする