※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 加熱・冷却・クーラーボックス
3M(スリーエム)の オイル類/フロリナート
ノベック(フッ素系溶媒)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
53035704
品番
ノベック7100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
ノベック
用途
ノベックは熱的・化学的安定性にすぐれ、かつ適度な溶解性を持つ液体です。
オゾン破壊係数はゼロ。 しかも HFC や PFC に比べ地球温暖化係数が大幅に低く、環境への負荷を低減できます。
荷姿
20kg
型番
Novec7100
沸点(℃)
61
密度(g/cm
3
)
1.52
比熱率(Cal/g・℃)
1.172
熱伝導率(W/mk)
0.069
凝固点(℃)
-135
表面張力(dyne/cm)
13.6
動粘度(cSt)
0.38
蒸気圧
0.028(torr)
注意
※特徴は熱的安定性、電気特性、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発損失に優れています。
※用途は熱媒、溶媒として半導体、電気・電子、化学、医薬品、チラー冷却、潤滑グリス、撥水剤原料など。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません