ノベック(フッ素系溶媒)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 53035720 品番 ノベック7200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ノベック

用途
ノベックは熱的・化学的安定性にすぐれ、かつ適度な溶解性を持つ液体です。
オゾン破壊係数はゼロ。 しかも HFC や PFC に比べ地球温暖化係数が大幅に低く、環境への負荷を低減できます。
荷姿20kg 型番Novec7200 沸点(℃)76 密度(g/cm3)1.43 比熱率(Cal/g・℃)1.214 熱伝導率(W/mk)0.069 凝固点(℃)-138 表面張力(dyne/cm)13.6 動粘度(cSt)0.4 蒸気圧0.016(torr)
注意
※特徴は熱的安定性、電気特性、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発損失に優れています。
※用途は熱媒、溶媒として半導体、電気・電子、化学、医薬品、チラー冷却、潤滑グリス、撥水剤原料など。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする