大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の ミドルローラー
砂骨材ローラー ミドル 極細目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53035957
品番
7M-KGSS
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
仕様
極細目
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
ミドル
サイズ(inch)
7
適合塗料
砂骨材入り塗料・弾性タイル材
筒径(Φmm)
27
適合ハンドル
ミドル・スモール兼用ハンドル
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。