7AOA オールワン レギュラーローラー 大塚刷毛製造 53035966

7AOA オールワン レギュラーローラー 大塚刷毛製造 53035966
7AOA オールワン レギュラーローラー 大塚刷毛製造 53035966

オールワン レギュラーローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(inch)7
適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch
毛丈(mm)20
内容量1本注文コード53035966品番7AOA
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に使用可能。
耐久性に優れ、長時間使用しても含み・吐出し性能をキープする優れた性能。
水性・溶剤塗料、高粘度塗料から低粘度塗料まで、様々な塗料に使用可能です。
塗布量と仕上がりの優れたバランス。
耐久性と吐出性能に優れた高弾性ローラーです。

適合塗面:外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)材質ポリエステルサイズレギュラー毛丈(mm)20サイズ(inch)7適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など主な用途外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)筒径(Φmm)38適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする