アップルウォッチ Series9/8/7 バンパー ハード ケース 側面保護 ラインストーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53038800 品番AW-23BBPPJACR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
Apple Watchのスタイルを損ねず、傷、衝撃から本体側面を守る、ラインストーンとオーロラのような輝きが美しいApple Watch用ハードバンパーです。
フレーム部は凸形状で周辺を囲むことにより、液晶部への不意の接触を保護し傷やダメージを防ぎます。
全面保護フィルムや、ガラスフィルムなど、厚みのあるフィルムを貼っていても装着可能です。
エレコム製フィルムのみ保証いたします。
薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。
ケースをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

セット内容バンパー×1 材質バンパー本体:ポリカーボネート、ストーン:ガラス オーロラクリア 対応機種Apple Watch Series 9、8、7 [41mm]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする