ラベルシール FBAラベル 出品者向け きれいにはがせる 24面 200枚入り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53039134 品番EDT-FBA24200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Amazon FBAに対応している、推奨サイズのA4版24面(66.0mm×33.9mm)ラベルです。
1度貼り付けてもきれいに剥がせる、貼ってはがせるラベルです。
一時的な表示や、物流ラベル等に最適です。
インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機でも印刷できるマルチタイプのラベルです。手書きも可能です。
無料でご利用いただける、エレコム紙製品専用のラベル作成ソフト「らくちんプリント」からも、簡単にラベルデータを作成できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他面付:24面 寸法(mm)66.0×33.9(一面) ホワイト No.【お探しNo.】T130 用紙マルチプリント 紙厚(mm)0.15 坪量(g/m2)145 用紙サイズA4サイズ(幅210mm×高さ297mm) ラベル数4800枚 ※24面×200シート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
商品ラベル

厚みの数字以上に土台の紙に張りがあリ丈夫でプリンターの紙送りがスムーズ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする