曜日別特売
EDT-FBA6100 ラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り エレコム 53039159

EDT-FBA6100 ラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り エレコム 53039159
EDT-FBA6100 ラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り エレコム 53039159
EDT-FBA6100 ラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り エレコム 53039159
EDT-FBA6100 ラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り エレコム 53039159
EDT-FBA6100 ラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り エレコム 53039159
EDT-FBA6100 ラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り エレコム 53039159
EDT-FBA6100 ラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り エレコム 53039159

ラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53039159品番EDT-FBA6100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Amazon FBAの輸送箱・配送用ラベルのサイズに対応したラベルシールです。
適度な厚みで丸まりにくく、しっかり貼れる強粘着タイプです。
インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機でも印刷できるマルチタイプのラベルです。手書きも可能です。
無料でご利用いただける、エレコム紙製品専用のラベル作成ソフト「らくちんプリント」からも、簡単にラベルデータを作成できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他面付:6面セット内容ラベル×100シート、テストプリント用紙×1枚寸法(mm)105×99(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T132枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132用紙サイズA4サイズ(幅210mm×高さ297mm)ラベル数600枚 ※100シート×6面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする