デスクチェアの移動や重みで起こる、床への傷やへこみなどのトラブルを防ぐ、防傷・防汚チェアマットです。
マットを敷くだけで、チェアによる床へのダメージを軽減し、きれいな床を保ちます。
厚さ約4mmと薄いので、段差を気にせず、チェアの移動もスムーズにできます。
本製品はJIS L 1096の摩耗強さ試験をクリアしています。
はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。
吸音性に優れているので、チェアを動かしたときの騒音を軽減します。
マットの裏面にノンスリップ加工が施されているので、置くだけで床に吸着し使用中もずれにくいです。
ご自宅で手洗いが可能なので、汚れても繰り返し使用できます。
本製品はJIS L 1930洗濯試験をクリアしています。
洗濯の際は他のものと分けて、中性洗剤でやさしく手洗いし、洗濯後は十分にすすいでください。
お届け時の折り跡は、広げて置いていると徐々に目立たなくなります。折り跡を早く消したい場合は、洗濯表示に従い洗濯・乾燥を行ってください。
耐熱温度が約80℃なので、床暖房にも対応しています。
本製品は高温高湿試験をクリアしています。
使用しないときは、ロール状にしてコンパクトに収納が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。