ラビットファー調電気敷毛布(140×80cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53039247 品番KDS50231R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,801
販売価格(税別)
9,819

【ラビットファー調毛布
毛先の長い繊維を使用して、ふんわりとした感触が楽しめるラビットファー調毛布。淡い色合いと、
見る角度によって毛布の表情が変わるのも特徴です。
【室温センサーで心地よい温度に
室温が15℃以下になると、自動的に心地良い温度にコントロールします。
※布団からコントローラーを出した状態でご使用ください。
※毛布の表面温度が設定+2℃温かくなります。
【足もとホカホカ、体にやさしい配線
冷えやすい足元をしっかり暖める頭寒足熱配線。
【頭寒足熱】とは
頭を冷やし足を暖めること。よく眠れて、健康によいという昔ながらの健康法のことです。
【洗濯機で洗える
毛布部分は洗濯機で洗えて清潔に。
※必ずコントローラーを外してください。
※毛布モードに設定してください。
※ドラム式洗濯機は使用しないでください。
【清潔に保つダニ退治機能つき
布団に挟んで「強」設定で約3時間通電することで、高温に保ってダニ退治ができます。

仕様水洗いOK 材質表面ポリエステル100%/発熱布ポリエステル100% 幅(mm)1400 質量(kg)1.2 品番(コントローラー)KMC-58 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)50 コード長さ(m)(電源側):約1.9、(本体側):約0.6 機能頭寒足熱配線、ダニ退治、室温センサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする