曜日別特売
EVR12TIE エボラッド B03 ディンプレックス 53039299

EVR12TIE エボラッド B03 ディンプレックス 53039299
EVR12TIE エボラッド B03 ディンプレックス 53039299
EVR12TIE エボラッド B03 ディンプレックス 53039299
EVR12TIE エボラッド B03 ディンプレックス 53039299
EVR12TIE エボラッド B03 ディンプレックス 53039299

エボラッド B03

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53039299品番EVR12TIE
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,900
販売価格(税別)
39,000

高い速暖性
オンオフタイマーでの簡単操作
15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇
2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化
オイルを使わないので環境にも優しい
暖房目安:8~10畳
最大1200W
5℃~30℃の室温調整
異常過熱自動オフ、転倒時電源オフ、ヒューズプラグ搭載、3年保証

付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)幅(mm)465質量(kg)12高さ(mm)631奥行(mm)281消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置保証期間3年タイマーデジタルタイマー(24時間・4時間帯)表面温度(℃)約70適用畳数10畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする