※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF 穴あきフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)70 注文コード53039369 品番VF10B10A【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥5,690399
この商品は寸法Aなど13種類から選べます 他の種類を見る

真空規格・各種汎用継手部品

商品状態※理由あり(未使用・未開封) VF10 寸法A(mm)70 寸法B(mm)15 寸法C(mm)17.5 寸法T(mm)8 寸法T1(mm)4 寸法T2(mm)1.5 P.C.D(mm)50 穴径10 穴数4 適合パイプ外径(Φmm)17.3 OリングV24 材質(フランジ)SUS 304 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする