消火器保護カバー

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53039999 品番 -
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。
赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。
10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。

用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として 材質ポリプロピレン 幅(mm)280 高さ(mm)620 質量(g)約500
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※写真画像の消火器本体やスタンドは付属しておりません。
※設置場所に適した消火器を設置してください。
※通行の妨げにならない場所に設置してください。
※高温な場所、直射日光の当る場所は避けて設置してください。
※風雨に当たらない場所に設置してください。
※設置写真画の組み合わせは参考例となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
屋外に設置している消火器カバーとして使用

消火器の専門業者が販売している物とほぼ同じですが、価格が安いので購入しました。
屋外の消火器に設置しても問題なく使用しています。

2025-02-05
用途:
消火器の保護
農・林・水産業

消火器の保護に購入、かぶせるときに接着面が裂けたので星3個、北海道なので寒い倉庫の中だと袋自体がかなり固いので避けたようです、もう少し、サイズが大きいと裂けないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする