PFAチューブ 内径Φ4×外径Φ6mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-3698-79 注文コード53040315 品番4X6X6m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥18,040
販売価格(税別)
16,400
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

チューブの内面平滑性に優れています。(Rt=0.2μm)
実測値
パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。
洗浄時間を低減することが可能です。
チューブの内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。
チューブの色は透明なので、流体を確認しやすくなります。
NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です
PFAチューブは溶出ふっ素イオンが少ない(完全ふっ素化されたNEW-PFA)原料を用い、PFAの球晶を小さく微細化コントロールすることで、チューブ内面を平滑にしたチューブです。
耐薬品性に優れています。
メーカー在庫なくなり次第販売終了となります。ご了承ください。

仕様使用温度範囲:-40〜260℃ 材質:PFA サイズ:内径Φ4×外径Φ6mm アズワン品番65-3698-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする