アルミブロックヒーター DMBシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53040586 品番 DMB-1
参考基準価格(税別)¥109,460 販売価格(税込) ¥119,306
販売価格(税別)
108,460

試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。
使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。
タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。
デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。
アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)

仕様加熱能力温度範囲:環境温度+5〜200℃、誤差±0.5℃ ヒーター出力:250W コントローラー:デジタルPID比例制御 タイマー:99時間59分 電源:100V 50/60Hz アズワン品番65-2795-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする