DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53041697 品番 0103-N7-PO
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。
95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。

仕様全長(mm):115 先端厚み(mm):0.10 先端幅(mm):0.17 アズワン品番65-3348-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする