TクランクHPベッドM TB-1116シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-3371-33 注文コード53041740 品番TB-1116-01
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

病室用ベッドとして開発された通気性の高いスチールメッシュ構造。
回転操作で角度調節できる簡単設計。背あげ0〜75°。収納式ハンドル。
対角にロック機能を装備した直径7.5cmキャスター&滑り止め足ゴム。

仕様サイズ:幅78cm×長さ181cm×高さ35cm 重量:45kg 耐荷重:300kg アズワン品番65-3371-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする