画像準備中

D-SUB CONN プラグ 9POS TH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53044759 品番9651616713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,630
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:- コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:スルーホールマウント D Sub コネクタ タイプ:標準 アズワン品番65-1637-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする