画像準備中

D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション プラグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53044944 品番5747236-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:AMPLIMITE HD-20 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 アズワン品番65-1503-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする