画像準備中

D-SUB フード 45/180 DEG C サイズDC 亜鉛

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53045188 品番1-2308345-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー 180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 アズワン品番65-1637-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする