内容量1個仕様製品群:Junior Power Timer シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:21 適合製品:AMP Junior Power Timer シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-86注文コード53045809品番1-967625-6