曜日別特売
1418893-1 オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 2POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53045827

オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 2POS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様製品群:Junior Power Timer シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:2 適合製品:AMP Junior Power Timer シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)注文コード53045827品番1418893-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥940
仕様製品群:Junior Power Timer シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:2 適合製品:AMP Junior Power Timer シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする