175967-2 オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 20POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53045897

オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 20POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-1349-79注文コード53045897品番175967-2
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様製品群:Multilock シリーズ 種別:プラグ ポジション数:20 適合製品:AMP Multilock シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする