GNハイブリッド粘着 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53047269 品番S00498
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,461
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

片手でラクラク出し入れできる、フローリングから畳まで幅広く使用できる粘着クリーナーです。目印印刷されているので、転がり方向がわかりやすい。斜めミシン目でひっぱるだけでスパッとカットできます。イライラせずにフローリング、カーペット、畳のゴミをコロコロ掃除できます。強弱W塗りで、強粘着はカーペットのゴミをキャッチし、弱粘着はフローリングに貼り付かない仕様になってます。

材質ケース:ABS樹脂、柄:アルミニウム合金・ステンレス鋼線・ポリプロピレン、ホルダー:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙 寸法(mm)190×85×650〜990H 質量(g)470 種類伸縮 商品タイプ本体 適合用途多用途 柄タイプ伸縮式
注意
※本品は清掃用具です。本来の用途以外に使用しないで下さい。床面に糊が移行することがありますので、テープを床に強く押し当てたり、テープを使用中に横方向に力をかけて動かさないでください。変形することがありますので、テープの上に重いものをのせないでください。

商品説明動画

【激落ちくん】「GNハイブリッド粘着本体S+伸縮」篇 1分 レック
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53047269 S00498 53047278 S00539 GNハイブリッド粘着 本体 LEC(レック) GNハイブリッド粘着 本体 LEC(レック) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする