GNハイブリッド粘着 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53047278 品番S00539
参考基準価格(税別)¥1,381 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

片手でラクラク出し入れできる、フローリングから畳まで幅広く使用できる粘着クリーナーです。目印印刷されているので、転がり方向がわかりやすい。斜めミシン目でひっぱるだけでスパッとカットできます。イライラせずにフローリング、カーペット、畳のゴミをコロコロ掃除できます。強弱W塗りで、強粘着はカーペットのゴミをキャッチし、弱粘着はフローリングに貼り付かない仕様になってます。

材質ケース・本体:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂・ポリプロピレンアルミニウム合金、テープ:粘着加工紙 寸法(mm)185×80×990H 質量(g)560 種類ジョイント 商品タイプ本体 適合用途多用途 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の用途以外に使用しないで下さい。床面に糊が移行することがありますので、テープを床に強く押し当てたり、テープを使用中に横方向に力をかけて動かさないでください。変形することがありますので、テープの上に重いものをのせないでください。

商品説明動画

【激落ちくん】「GNハイブリッド粘着本体S+伸縮」篇 1分 レック
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする