GNスゴ技カット本体

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ケース・本体:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙 注文コード53047287 品番S00522
参考基準価格(税別)¥717 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

片手でサッと出し入れできる、カーペット用粘着クリーナーです。目印印刷されているので、転がり方向がわかりやすい。斜めミシン目でひっぱるだけでスパッとカットできます。イライラせずに、カーペットのゴミをコロコロ掃除できます。

材質ケース・本体:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙 寸法(mm)185×80×230H サイズS 質量(g)341 種類レギュラー 商品タイプ本体 適合用途カーペット 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の用途以外に使用しないで下さい。付属テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。

商品説明動画

【激落ちくん】「GNスゴ技カット本体S+伸縮」篇 39分秒 レック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53047287
2021-08-16
用途:
ペットの毛をカーペットや服から取り除くとき
医療・福祉・介護関連業

いろいろな形状のものがありますが、これは優れものです!取り出す時も戻す時もワンアクションで行うことができ、戻すときにズレにくいのでストレスが少ない。また、粘着紙の交換も他の製品と比べて簡単だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする