WTB CONN RCPT 12POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53047656 品番6-103958-1
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様IDC コネクタ タイプ:IDC レセプタクル コンタクト 種別:メス ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:12 コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1388-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする