WTB CONN ヘッダ 6POS 2列 1.27MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Micro-MaTch シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 注文コード53047665 品番215570-6
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Micro-MaTch シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1373-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする