TB WIRE TO BRD 1WAY 18AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53047726 品番2065-100/998-403
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様ピッチ間隔- ポジション数:1 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:0.75mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:9A 定格電圧:250V アズワン品番65-1379-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする