デジタルカメラ COOLPIX P950

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53047899 品番COOLPIX P950
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

気軽に持ち歩ける迫力の2000mm相当、
肉眼では見えない世界を切り取る、光学83倍の超望遠ズーム。
多彩な機能と充実のアクセサリー対応で、より自由に映像表現を楽しめるニコンクールピクスP950。

有効画素数1605万 本体質量(g)(電池・SDカード含む)1005 付属品ストラップ、レンズキャップ LC-67、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、レンズフード HN-CP20 電源EN-EL20a ズーム(光学/デジタル)83 ズーム(ダイナミックファインズーム)最大約166倍 焦点距離(mm)(35mm判換算)24-2000 撮影枚数290 撮像素子1/2.3型 液晶モニター3.2 手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140.2×109.6×149.8

商品説明動画

Nikon COOLPIX P950  2000mm相当の超望遠ムービーを高画質で楽しめる「4K UHD動画」 | ニコン
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53047899
2022-07-29
用途:
撮影
サービス業

P900からこちらに替えました。ファインダーが良くなり撮影しやすいです。

対象商品:
53047899
2022-04-14
用途:
不動産業の為、物件資料の写真撮影の為に使用します。
有限会社東栄住宅 様 (不動産業)

写真撮影が趣味でもあるので以前のカメラより良いものの購入を考えていました。このカメラは他の類似カメラには無いマニュアル設定にすると自分でピントを合わせる事が出来る事、各種フィルターが使用出来ることが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする