交換レンズ AF-S NIKKOR 120-300mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53047953 品番AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

望遠単焦点レンズに匹敵する優れた光学性能を発揮する大口径望遠ズームレンズ。
120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。

付属品かぶせ式レンズキャップ LC-K103、レンズ裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-41、レンズセミソフトケースCL-L2、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 本体質量(g)(三脚座を含む)約3250 倍率(倍)(最大撮影)約0.16 羽根枚数(円形絞り)9 フィルター直径(Φmm)112 レンズ大口径望遠ズームレンズ 径(Φ)×全長(mm)(最大)128×303.5 レンズ構成19群25枚 撮影距離(m)(最短)2 絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22 マウントF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする