曜日別特売
5313225013 スーパーFXカーゴAir 軽量カゴ台車 フジテックス 53048093

スーパーFXカーゴAir 軽量カゴ台車

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード53048093品番5313225013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。

用途
荷役運搬用
積載荷重(kg)100耐荷重(kg)100間口(mm)外寸/内寸850/780奥行(mm)外寸/内寸650/620高さ(mm)外寸/内寸1200/950車輪径(Φmm)150質量(kg)約25表面処理粉体焼き付け塗装材質(本体)スチール材質(荷台)プラスチック材質(車輪)ゴム・樹脂使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付アイボリー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※底板を上げる際は、側面(看板プレートがついていない側)にあるシルバー色のストッパーの向きを変えて、底板が落ちてこないように支えるようにご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,880/税込7,568
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53048093
2023-04-27
用途: 資材の搬入、運搬
株式会社信号設備工業建設業・工事業

ストッパ-(移動防止)があって、とても良かったです。
折り畳み(コンパクトになる)が出来るので収納がしやすい。

対象商品 : 53048093
2023-07-14
用途: 半完成品入れ
白山衣料株式会社

大きさが、ちょうどいい、見通しが良く途中に置けます

対象商品 : 53048093
2021-01-13
用途: 商品を車まで搬入 or 発送待 保管用
卸売・小売業

梱包した商品を載せる一時置き場にと思い
2カート購入しました。小さな梱包分から
割と重たいものまで、女性でも移動できやすく
到着したその時からとれも重宝しています。
倉庫のスペースが少なくなったので、使用しないときは
降りたためるので満足しています。

対象商品 : 53048093
2021-01-04
用途: 畳を運搬するときに使用する。それとゴミバケット
製造業

ごみバケットとしか使用してないので運搬のほうは分かりませんが非常にいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする