※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄ホースT カプラー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード53048346 品番2118313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,400
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

高圧洗浄機用アクセサリー・洗浄用ワイヤーブレードホース(カプラー付 Φ9.5)

使用空気圧力(MPa)常用最大20.5 用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために 付属品ワイヤーブレードホース(Φ9.5×Φ16.3)・カプラソケット・プラグ ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ9.5×Φ16.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする