※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄ホースT カプラー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 53048364 品番 2118315
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

高圧洗浄機用アクセサリー・洗浄用ワイヤーブレードホース(カプラー付 Φ9.5)

使用空気圧力(MPa)常用最大20.5 用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために 付属品ワイヤーブレードホース(Φ9.5×Φ16.3)・カプラソケット・プラグ ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ9.5×Φ16.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする