ハイパービューミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53048468 品番 HV-003BK
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ハイパービューミラーは、従来のミラーに高い撥水性・耐久性がある撥水剤をコーティングしています。そのため水汚れが付きにくく、取れやすいためミラーのお手入れが簡単!!いつもきれいなミラーでお化粧することができます。そのハイパービューミラーを使用したハイパービュースタンド&ハンドミラーはハンドミラーとしてまたハンドミラーの柄部分を折立れば自立した卓上ミラーとして使用できます。持ち運びにも便利ですし折立れば両手が使えますのでメイクに便利です。

ブラック 用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック 材質本体・ABS樹脂、ミラー・ガラス 形状 寸法(mm)127×213×10 本体質量(g)130 ミラー寸法(mm)110丸 包装形態OPP袋入り
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

ハイパービューハンドミラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする