HV-004WH ハイパービューミラー 堀内鏡工業 53048477 HV-004WH ハイパービューミラー 堀内鏡工業 53048477 HV-004WH ハイパービューミラー 堀内鏡工業 53048477 HV-004WH ハイパービューミラー 堀内鏡工業 53048477 HV-004WH ハイパービューミラー 堀内鏡工業 53048477 HV-004WH ハイパービューミラー 堀内鏡工業 53048477

ハイパービューミラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53048477 品番 HV-004WH
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

ハイパービューミラーは、従来のミラーに高い撥水性・耐久性がある撥水剤をコーティングしています。そのため水汚れが付きにくく、取れやすいためミラーのお手入れが簡単!!いつもきれいなミラーでお化粧することができます。そのハイパービューミラーを使用した美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ミラー。その折立ミラーの持ち運びに便利なMサイズ。折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。

ホワイト 用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック 材質本体・EVA樹脂、ミラー・ガラス 形状四角 寸法(mm)125×175×15 サイズM 本体質量(g)185 ミラー寸法(mm)120×165 包装形態OPP袋入り
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする