RJ45 コネクタ プラグ 8P8C 1ポート IDC

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53048758 品番9451151560
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6 IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウント アズワン品番65-1639-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする