曜日別特売
08B0-1G1T-06-F MAGJACK 100 ベース-T RJ45 8P4C 1ポート Bel Magnetic Solutions 53048855

MAGJACK 100 ベース-T RJ45 8P4C 1ポート

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53048855品番08B0-1G1T-06-F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウントアズワン品番65-1644-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする