はやぶさ E5系 XL イージーラッパー はやぶさ ジャパンホビーツール 53048949 はやぶさ E5系 XL イージーラッパー はやぶさ ジャパンホビーツール 53048949

イージーラッパー はやぶさ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズXL 注文コード53048949 品番はやぶさ E5系 XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

イージーラッパーは、巻くだけでくっつく新世代の風呂敷。裏地と表地が触れるとくっつくので、大切なものをくるくるっと包んでいくだけでぴったりくっつきます。持ち運んでも、バッグの中でもばらけないのに、軽く持ち上げると簡単にはがせます。一眼レフカメラ・大型レンズ・三脚など、大きさがあり大切なものを包むのに最適です。OJICOとコラボしたオリジナル「新幹線迷彩」はやぶさが迷彩に隠れています。

寸法(mm)約710×710 サイズXL 混率(%)ポリエステル100 色(表)はやぶさ 色(裏)ライトグレー
注意
※防水仕様ではありません。※重ねた部分を持ち手にしてぶら下げないでください。中身が落下する恐れがあります。※使用後は粘着テープ等でゴミを取り除いて下さい。※汚れたら中性洗剤で手洗いし、陰干ししてください。※洗濯機、ブラシ、アイロンは使用しないでください。※クリーニングにはださないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする