遮光スクリーン(固定式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53049046 品番 YSH-13GE
参考基準価格(税別)¥40,320 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

紫外線の吸収性に優れるフィルムコートを採用。
溶接作業の安全な環境作りにお役立てします。

グリーン購入法適合 用途工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場に 仕様組立式 質量(kg)9 材質(シート)塩ビ 全光線透過率(%)【ダークグリーン】1.4、【イエロー】73.9 間口×高さ(mm)1300×2000 アズワン品番64-5302-39 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※溶接の火花が直接当らない場所に設置して下さい。シートが溶ける恐れがあります。レーザー溶接における遮光には使用出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする