曜日別特売
3-641238-7 WTB CONN RCPT 7POS 1列 2.54MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53049537

WTB CONN RCPT 7POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53049537品番3-641238-7
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:7 種別:レセプタクル 製品群:MTA-100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1389-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする