オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 20POS

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個アズワン品番65-1349-61注文コード53050009品番1-174952-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様製品群:Multilock シリーズ 種別:プラグ ポジション数:20 適合製品:AMP Multilock シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする