中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53050839 品番 PMLG-8124
参考基準価格(税別)¥90,240 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1200 段数4 グリーン 仕様単体・組立式 質量(kg)55 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚段数4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1250 棚板内寸・間口(mm)843 棚板内寸・奥行(mm)432 均等耐荷重(kg/段)250
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする