142-0761-891 RF/同軸 SMA ジャック ストレート 50 Ω ソルダー CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 53052380

RF/同軸 SMA ジャック ストレート 50 Ω ソルダー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-アズワン品番65-1611-32注文コード53052380品番142-0761-891
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-アズワン品番65-1611-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする