RF/同軸 SMA ジャック ストレート 50 Ω ソルダー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:142 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:PCボード 終端方法:はんだアズワン品番65-1614-73注文コード53052389品番142-0711-201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:142 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:PCボード 終端方法:はんだアズワン品番65-1614-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする