ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付き

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53053150 品番 002250CAL
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。
液体・気体に使用できます。
プランジャーは交換可能です。
目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
交換針タイプのため、針を交換できます。
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です

仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1 アズワン品番65-3694-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする