センサー CONN 7/8インチ RCPT 4POS ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53053265 品番BS 4141-0/9
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:7/8inch センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント アズワン品番65-1667-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする