内容量1セット
仕様【トルマリンウォーマーM】 サイズ:幅450×奥行410×高さ450mm 庫内サイズ:幅360×奥行316.5×高さ345mm 庫内温度:L(低温)70℃/H(高温)80℃ 電源:AC100V50/60Hz 消費電力:570W 1時間当たりの電気料金目安:L(低温)2.2円/H(高温)2.6円 特注アルミ棚仕様 重量:12kg 【トルマリンホットパック肩・腰用(Sサイズ)】 サイズ:横160×縦200mm 材質:内容物/トルマリン鉱石(純度100%)、布カバー・中袋/綿100% 持続時間:約10〜15分 重さ:0.8kg/個 トルマリンホットパック入数:12個
注文コード53054254
品番M-01