内容量1セット
仕様【トルマリンウォーマーS】 サイズ:幅450×奥行275×高さ355mm 庫内サイズ:幅374×奥行195×高さ250mm 庫内温度:70〜80℃ 電源:AC100V50/60Hz 消費電力:165W 1時間当たりの電気料金目安:1.5円 特注アルミ棚仕様 重量:6.5kg 【トルマリンホットパック肩・腰用(Sサイズ)】 サイズ:横160×縦200mm 材質:内容物/トルマリン鉱石(純度100%)、布カバー・中袋/綿100% 持続時間:約10〜15分 重さ:0.8kg/個 トルマリンホットパック入数:8個入
注文コード53054279
品番S-01