曜日別特売
2125 コネクタ AC 電源 プラグ 16A 110V CEENORM 53054385

コネクタ AC 電源 プラグ 16A 110V

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53054385品番2125
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:110V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:イエロー IP定格:IP44 製品群:クイックコネクト 種別:プラグ アウトレット数:1アズワン品番65-1547-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする